Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atemschutzmaske Komfort Programm Serie Aura™ 1800+ | Typ: Aura™ 1863+


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Atemschutzmaske Komfort Programm Serie Aura™ 1800+ | Typ: Aura™ 1863+
Atemschutzmaske Komfort Programm Serie Aura™ 1800+ | Typ: Aura™ 1863+
Artikel-Nr.:
     163-9005678
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7000088726
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Atemschutz-Halbmaske
Atemschutzhalbmaske
Doppelfiltermaske
Halbmaske
Atemschutzmasken Komfort Programm Serie Auraä 1800+
Die ganze Welt des Komforts in einer Maske. Die Serie 3Mä Auraä 1800+ ist die neueste Weiterentwicklung der bewährten, sicheren Serie 1800. Dank ihrer verbesserten Eigenschaften erleben Sie eine neue Dimension des Tragekomforts! Mit ihrem fortschrittlichen Design und ihrer neuesten Filtertechnologie übertrifft die 3Mä Auraä 1800+ die bisher bekannten hervorragenden Produkteigenschaften bei gleichbleibend hoher Qualität.


-Merkmale, Vorteile und Nutzen der Serie 3Mä Auraä 1800+
-NEUE Filtertechnologie für kaum spürbaren Atemwiderstand
-NEUE Siegelpunkte auf der Maskenoberseite reduzieren das Beschlagen von Brillen
-NEUE spezielle Gestaltung der Nasenregion
-NEUE innovative Kinnlasche ermöglicht leichtes Positionieren der Maske im Gesicht
-NEUE Masken ohne Ausatemventil dank innovativer Filtertechnik
-3-teiliges Design mit integriertem Nasenbügel mit Polsterung und elastischer Bebänderung
-flach faltbar zum leichten Mitnehmen in hygienischer Einzelverpackung
-Farbcodierte Bebänderung zum schnellen Erkennen der Schutzstufe

Typ Aura™ 1863+
Farbcodierung rot
Schutzklasse FFP3
Filterart Partikelfilter
Gewicht 10 g
Norm EN 149:2001 + A1:2009, EN14683:2005
Mit Ausatemventil Nein
Form Faltmasken
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 92,48*
€ 114,37*
3 Tage
6
1
€ 5,90*
ab € 85,25*
€ 115,67*
Lager 163
1
Frei Haus
ab € 89,99*
€ 137,13*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 137,13*
€ 163,18
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 134,12*
€ 159,60
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 131,48*
€ 156,46
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 108,44*
€ 129,04
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 97,60*
€ 116,14
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 89,99*
€ 107,09
pro Paket
1 Paket enthält 20 Stück (ab € 4,4995* pro Stück)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.