Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Behälter für Löschdecke | Beschreibung: Behälter für Löschdecke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Behälter für Löschdecke | Beschreibung: Behälter für Löschdecke
Behälter für Löschdecke | Beschreibung: Behälter für Löschdecke
Artikel-Nr.:
     163-9006903
Hersteller:
     Jutec Hitzeschutz
Herst.-Nr.:
     0100179
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feuerlöschdeckenkasten
Löschdeckenbehälter
Schutzbox für Löschdecken
Feuerlöschdecke
Behälter für Löschdecke
Löschdeckenbehälter aus verzinktem Stahlblech gekantet und verschweißt, der nach vorn herunterklappt werden kann, wobei die Löschdecke frei stehen bleibt und herausnehmbar ist, Klappe mit Stangenscharnier angeschlagen. Löschdeckenbehälter - rot RAL 3000 lackiert - pulverbeschichtet mit weißer Aufschrift "Löschdecke | Fire Blanket"
-Öffnung oben
-ohne Befestigungsmaterial
-ohne Löschdecke

Beschreibung Behälter für Löschdecke
Breite 200 mm
Tiefe 300 mm
Höhe 400 mm
Weitere Suchbegriffe: Löschdecke, feuerlöschdecke jutec, löschdeckenbehälter, Löschdecken, Feuer-Löschdecken, behältre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 31,05* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,02*
€ 66,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,56*
€ 66,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,42*
€ 63,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,69*
€ 54,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,47*
€ 52,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 40,03*
€ 47,64
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 36,03*
€ 42,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,05*
€ 36,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.