Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolierbehälter Magic Touch 2™ mit Deckel | Inhalt l: 1,0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Isolierbehälter Magic Touch 2™ mit Deckel | Inhalt l: 1,0
Isolierbehälter Magic Touch 2™ mit Deckel | Inhalt l: 1,0
Artikel-Nr.:
     163-9010633
Hersteller:
     Bel-Art Products
Herst.-Nr.:
     M16807-1103
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eisbad
Eisbehälter (Laborbedarf)
Eisbäder
Eiswanne
Isolierbehälter Magic Touch 2ä, mit Deckel
Durch hervorragende Isolierfähigkeit in Kombination mit einer hohen Chemikalienbeständigkeit sind die Eisbehälter sowohl mit herkömmlichem Eis, als auch mit Trockeneis, Salzsuspensionen, Trockeneis-Methanol-Suspensionen oder Flüssigstickstoff einsetzbar.


-Langlebig
-Unempfindlich gegen Feuchtigkeit und Gerüche
-Mit praktischem Ausgießer, tropfsicherem Rand und Fülllinie
-Leicht strukturierte, rutschfeste Oberfläche
-Temperaturbereich: -196 °C bis 100 °C

Inhalt 1,0 l
Farbe rot
Abmessungen (B x T x H) 175 x 175 x 100 mm
  • Laboreisbehälter aus expandiertem Urethan sind langlebig und nicht schwitzend
  • Die leicht strukturierte, rutschfeste Oberfläche und der erhöhte Rand sorgen für einen sicheren Transport
Inhalt: 1,0 l
Farbe: rot
Abmessungen (B x T x H): 175 x 175 x 100 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,64*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,73*
€ 123,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,26*
€ 122,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,74*
€ 117,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,83*
€ 102,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 77,25*
€ 91,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,40*
€ 80,21
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 60,64*
€ 72,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.