Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kühlcontainer True North® PU | Farbe: Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kühlcontainer True North® PU | Farbe: Schwarz
Kühlcontainer True North® PU | Farbe: Schwarz
Artikel-Nr.:
     163-9010691
Hersteller:
     Heathrow Scientific
Herst.-Nr.:
     HS28714K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eisbad
Eisbehälter (Laborbedarf)
Eisbäder
Eiswanne
Kühlcontainer True North®, PU
Stabile Polyurethan-Container zur Lagerung und Kühlung temperaturempfindlicher Proben. Hervorragende Dämmeigenschaften. Zur Verwendung mit Eis, Trockeneis, Eis-Salz-Suspensionen, usw. Zur Verwendung bei tiefen Temperaturen bis -196°C. Minimaler Verdampfungsverlust durch dicht schließenden Deckel. Der eingelassene Griff und die entsprechende Vertiefung im Container ermöglichen das sichere Abstellen des Containers auf dem Deckel. Mit Ausguss und ergonomischen Griffen zur sicheren Handhabung. Stapelbar.

Farbe Schwarz
Volumen 4 l
Abmessungen (L x B x H) 234 x 181* mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 74,82*
€ 101,12*
Lager 163
Frei Haus
ab € 98,75*
€ 120,30*
15 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 128,99*
€ 154,79*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,30*
€ 143,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,12*
€ 141,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,94*
€ 135,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,76*
€ 132,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,75*
€ 117,51
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 98,75* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.