Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sterilisier-und Aufbewahrungs-dosen 175 mm H 120 mm ø


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sterilisier-und Aufbewahrungs-dosen 175 mm H 120 mm ø
Sterilisier-und Aufbewahrungs-dosen 175 mm H 120 mm ø
Artikel-Nr.:
     163-9010870
Hersteller:
     schuett-biotec
Herst.-Nr.:
     3526173
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aluminiumdosen
Reagenzglas
aluminiumdosen
Universal-Container UNICON, Reinaluminium
Mit Überfalldeckel. Rund. Zur Sterilisation und Aufbewahrung von Pipettenspitzen und Kleinteilen aus Glas oder Kunststoff.
Passende Pipettenspitzen-Einsatzgestelle für UNICON 3 auf Anfrage.

Typ UNICON 2
Ø 120,0 mm
Höhe 175 mm
Material Aluminium
Farbe metall
Weitere Suchbegriffe: Dose,Aluminium, Dosen,Aluminium, Dosen Edelstahl, Metalldosen, Metallgefäße, P:Filterpipettenspitzen, Alumonium, pipettenfilter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 55,28* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,49*
€ 93,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,50*
€ 91,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,68*
€ 85,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,21*
€ 75,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,28*
€ 65,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.