Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Destillierbrücken mit Liebig-Kühler und Vakuumvorstoß DURAN®-Rohr | Kern[e]: NS14/23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
9.012 266
9.012 266
Artikel-Nr.:
     163-9012264
Hersteller:
     Lenz Laborglas
Herst.-Nr.:
     05053311
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Destillationsbrücke
Destillierbrücke
Liebig-Kühler
lenz laborglas destillierbrücke
Destillierbrücken mit Liebig-Kühler und Vakuumvorstoß, DURAN®-Rohr
Hergestellt aus DURAN®-Rohr. Mit Liebigkühler (75°), senkrechtem Ablaufrohr mit NS-Kern, Gewindeanschlüsse: GL 14 ( Kühlwasser) , GL 18 ( Vakuum), mit Schliffhülse NS 14/23 für Destillationsthermometer mit einer Einbaulänge von 55 mm.

Kern[e] NS14/23
Hülse[n] NS14/23
Anschluss Gewindeanschluss
Länge Mantel 250 mm
Material DURAN®-Rohr
Thermometer verwendbar Ja
Mit Kühler Ja
Weitere Suchbegriffe: liebig kühler, Destillier,Brücken, Destillationsbrücken, vakoum, kopfthermometer, THermomether, Schott
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 93,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 93,63* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,89*
€ 167,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,46*
€ 164,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,75*
€ 160,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,00*
€ 140,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 106,20*
€ 126,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,63*
€ 111,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.