Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Übergangsstück mit Hahn 3216329 Olive gebogen Kern NS 29/32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
9.012 319
9.012 319
9.012 313
Artikel-Nr.:
     163-9012317
Hersteller:
     Lenz Laborglas
Herst.-Nr.:
     05098004
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Absperrhahn
Kegelschliff-Übergangsstück
Normschliff-Übergangsstück
normschliff übergangsstück
Übergangsstücke
Hergestellt aus DURAN®-Rohr. Von NS-Kern auf Olive Ø 10 mm. Gerade oder gebogen (90°). Mit oder ohne Hahn, Hahn 14,5, Bohrung: 2,5 mm.

Kern[e] NS29/32
Bohrung 3 mm
Form (Glasbau) gebogen
Mit Hahn Ja
Material DURAN®-Rohr
Weitere Suchbegriffe: Übergangsstücke, Übergangsstück NS und 29, Übergänge, Schott
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1
€ 12,95*
ab € 30,66*
€ 42,32*
Lager 163
€ 14,90*
ab € 22,96*
€ 43,26*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,26*
€ 51,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,51*
€ 49,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,65*
€ 44,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,47*
€ 38,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,42*
€ 38,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 29,18*
€ 34,72
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 26,26*
€ 31,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,96*
€ 27,32
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 22,96* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.