Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Griffinbecher 25 ml aus PFA erhabene Skala


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Griffinbecher 25 ml aus PFA erhabene Skala
Griffinbecher 25 ml aus PFA erhabene Skala
Artikel-Nr.:
     163-9013210
Hersteller:
     Vitlab
Herst.-Nr.:
     110205
EAN/GTIN:
     4250026833557
Suchbegriffe:
ETFE-Becher
Griffinbecher
Labor-Messbecher
Labormessbecher
Griffinbecher, PFA
Transparent. Mit erhabener Skala. Exzellente Chemikalienbeständigkeit und sehr
hohe thermische Stabilität von -200 bis +260 °C.
Autoklavierbar bei 121 °C (2 bar) entsprechend DIN EN 285.
Die Vorteile des PFA
-Besonders geeignet zum Einsatz in der Spurenanalytik
-Ideal für empfindliche und wertvolle Proben
-Lange Haltbarkeit von niedrig konzentriertem Referenzmaterial in PFA-Gefäßen
-Keine Memory-Effekte
-Praktisch keine Verschleppung, keine Kreuzkontamination durch die extrem hydrophoben, antiadhäsiven und glatten Oberflächen
-Chemisch inert gegen fast alle Chemikalien
-Gute Transparenz und Formstabilität
-Leicht zu reinigen
-Hoher Reinheitsgrad des Ausgangsmaterials

Nennvolumen 25 ml
Graduierung 5 ml
Ø 32 mm
Höhe 50 mm
Norm DIN EN 285
Material PFA
Art Graduierung Erhaben
Farbe transparent
Min. Temperaturbeständigkeit -200 °C
Max. Temperaturbeständigkeit 260 °C
Autoklavierbar Ja
Weitere Suchbegriffe: Messbecher (Labor), Messkanne (Labor), Messkrug (Labor), Messbecher, Messkanne, Messkrug, PFA-Becher, vitlab griffinbecher 25ml, etfe becher, griffinbecher vitlab, PFA,Becher, Becher,Griffin, Griffinbecher,PFA, Spurenanalytik
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 15,42*
€ 22,02*
Lager 163
€ 18,90*
ab € 14,70*
€ 23,29*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 18,73*
€ 29,47*
€ 8,50*
ab € 21,46*
€ 30,04*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,29*
€ 27,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,95*
€ 27,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,51*
€ 24,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,09*
€ 20,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,60*
€ 19,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,70*
€ 17,49
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 14,70* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.