Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Griffinbecher aus PMP 1000 ml glasklar rot graduiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Griffinbecher aus PMP 1000 ml glasklar rot graduiert
Griffinbecher aus PMP 1000 ml glasklar rot graduiert
Artikel-Nr.:
     163-9013362
Hersteller:
     Vitlab
Herst.-Nr.:
     61403
EAN/GTIN:
     4250026806568
Suchbegriffe:
Griffinbecher
Labor-Messbecher
Labormessbecher
Messbecher (Labor)
Griffinbecher, PMP, aufgedruckter roter Skala
Glasklar. Mit Ausguss und gut lesbarer, aufgedruckter roter Skala. Um die Bedruckung zu schonen, wird die Reinigung bis max. 60 °C empfohlen. 10 ml, 150 ml, 400 ml und 600 ml Varianten in Ergänzung zur ISO 7056.

Nennvolumen 1000 ml
Graduierung 100 ml
Ø 120 mm
Höhe 147 mm
Norm ISO 7056
Form Becher niedrig
Mit Rand Ja
Mit Ausguss Ja
Mit Griff Nein
Material PMP
Art Graduierung Gedruckt
Farbe Graduierung rot
Farbe klar
Weitere Suchbegriffe: Messkanne (Labor), Messkrug (Labor), Messbecher, Messkanne, Messkrug, PMP-Becher, griffinbecher rot 1 liter, pmp becher, griffinbecher vitlab, Griffinbecher,PMP, Becher,Griffin, Becherglas Plastik, Becher Kunststoff
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
6
€ 12,95*
ab € 6,56*
€ 9,15*
Lager 163
1
€ 18,90*
ab € 6,92*
€ 11,19*
2 Tage
1
1
Frei Haus
ab € 8,17*
€ 14,14*
1
€ 8,50*
ab € 9,07*
€ 19,45*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 6,92* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.