Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messbecher PP blau graduiert 25 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messbecher PP blau graduiert 25 ml
Messbecher PP blau graduiert 25 ml
Artikel-Nr.:
     163-9013573
Hersteller:
     Kartell
Herst.-Nr.:
     0182100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Labor-Messbecher
Labormessbecher
Messbecher (Labor)
Messkanne (Labor)
Becher, PP, niedrige Form, blaue Graduierung
Hoch transparent. Autoklavierbar für 20 min bis zu 121 °C und bei 100 °C dauerhaft einsetzbar. Hervorragende Chemikalienbeständigkeit. Toleranz: ± 10 %. Gemäß ISO 7056 - 1981 (E).

Nennvolumen 25 ml
Ø 34 mm
Höhe 49 mm
Norm ISO 7056 - 1981 (E)
Form Becher niedrig
Mit Rand Ja
Mit Ausguss Ja
Mit Griff Nein
Material PP
Graduierung 1 ml
Art Graduierung Gedruckt
Farbe Graduierung blau
Farbe transparent
Toleranz ±10 %
Max. Temperaturbeständigkeit 100 °C
Autoklavierbar Ja
Lebensmittelgeeignet Ja
Weitere Suchbegriffe: Messkrug (Labor), Messbecher, Messkanne, Messkrug, PP-Becher, labormessbecher pp, labor messbecher, messbecher (labor) 25ml, Becher,PP, Becherglas Plastik, Becher Kunststoff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,14*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 1,14* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.