Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messbecher 500 ml PP niedrige Form blau graduiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messbecher 500 ml PP niedrige Form blau graduiert
Messbecher 500 ml PP niedrige Form blau graduiert
Artikel-Nr.:
     163-9013577
Hersteller:
     Kartell
Herst.-Nr.:
     0182500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Labor-Messbecher
Labormessbecher
Messbecher (Labor)
Messkanne (Labor)
Becher, PP, niedrige Form, blaue Graduierung
Hoch transparent. Autoklavierbar für 20 min bis zu 121 °C und bei 100 °C dauerhaft einsetzbar. Hervorragende Chemikalienbeständigkeit. Toleranz: ± 10 %. Gemäß ISO 7056 - 1981 (E).

Nennvolumen 500 ml
Ø 88 mm
Höhe 119 mm
Norm ISO 7056 - 1981 (E)
Form Becher niedrig
Mit Rand Ja
Mit Ausguss Ja
Mit Griff Nein
Material PP
Graduierung 10 ml
Art Graduierung Gedruckt
Farbe Graduierung blau
Farbe transparent
Toleranz ±10 %
Max. Temperaturbeständigkeit 100 °C
Autoklavierbar Ja
Lebensmittelgeeignet Ja
Weitere Suchbegriffe: Messkrug (Labor), Messbecher, Messkanne, Messkrug, PP-Becher, meßbecher pp 500 ml, labor messbecher, labor-messbecher 500ml, Becher,PP, Becherglas Plastik, Becher Kunststoff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,68*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 2,68* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 12 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 120 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 1200 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.