Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Griffinbecher 25 ml PP


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Griffinbecher 25 ml PP
Griffinbecher 25 ml PP
Artikel-Nr.:
     163-9013670
Hersteller:
     LLG
Herst.-Nr.:
     9013670
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Griffinbecher
PP-Becher
griffinbecher pp
griffinbecher
Griffinbecher, PP
Aus transparentem Polypropylen. Niedrige Form mit praktischen Ausguss und gut lesbarer blauer Graduierung.

-Autoklavierbar bei 121 °C
-Gute Chemikalienbeständigkeit
-Stapelbar
-Nach ISO 7056

Nennvolumen 25 ml
Graduierung 5 ml
Ø 32 mm
Höhe 47 mm
Norm ISO 7056
Form Becher niedrig
Mit Ausguss Ja
Mit Griff Nein
Material PP
Art Graduierung Gedruckt
Farbe Graduierung blau
Farbe transparent
Autoklavierbar Ja
Weitere Suchbegriffe: Mess,Becher, PP, Griffinbecher,PP, Becher,Mess, Becher,Griffin, Becherglas Plastik, Becher Kunststoff, Polyprropylen, 213-1621, 2871.1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,56*
  
Preis gilt ab 15.000 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 0,78* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 4,14*
€ 4,93
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 2,91*
€ 3,46
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 2,74*
€ 3,26
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 2,45*
€ 2,92
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 2,05*
€ 2,44
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 1,85*
€ 2,20
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 1,56*
€ 1,86
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.