Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Griffinbecher 100 ml PP


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Griffinbecher 100 ml PP
Griffinbecher 100 ml PP
Artikel-Nr.:
     163-9013672
Hersteller:
     LLG
Herst.-Nr.:
     9013672
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Griffinbecher
PP-Becher
griffinbecher pp
griffinbecher
Griffinbecher, PP
Aus transparentem Polypropylen. Niedrige Form mit praktischen Ausguss und gut lesbarer blauer Graduierung.

-Autoklavierbar bei 121 °C
-Gute Chemikalienbeständigkeit
-Stapelbar
-Nach ISO 7056

Nennvolumen 100 ml
Graduierung 10 ml
Ø 50 mm
Höhe 70 mm
Norm ISO 7056
Form Becher niedrig
Mit Ausguss Ja
Mit Griff Nein
Material PP
Art Graduierung Gedruckt
Farbe Graduierung blau
Farbe transparent
Autoklavierbar Ja
Weitere Suchbegriffe: Mess,Becher, PP, Griffinbecher,PP, Becher,Mess, Becher,Griffin, Becherglas Plastik, Becher Kunststoff, Polyprropylen, 213-1623, 2873.1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,89*
  
Preis gilt ab 10.000 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 0,945* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 4,95*
€ 5,89
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 3,42*
€ 4,07
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 3,23*
€ 3,84
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 2,83*
€ 3,37
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 2,43*
€ 2,89
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 2,17*
€ 2,58
pro Paket
ab 10000 Pakete
€ 1,89*
€ 2,25
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.