Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messbecher 500 ml PP blaue Skala stapelbarStk.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Messbecher 500 ml PP blaue Skala stapelbarStk.
Messbecher 500 ml PP blaue Skala stapelbarStk.
Artikel-Nr.:
     163-9013681
Hersteller:
     LLG
Herst.-Nr.:
     9013681
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Griffinbecher
Labor-Messbecher
Labormessbecher
Messbecher (Labor)
Messbecher mit Griff, PP
Aus hochtransparentem Polypropylen (PP). Kein Nachtropfen, dank funktionalem Ausguss. Mit gut lesbarer, blauer Graduierung für präzises Befüllen mit Flüssigkeiten.

-Autoklavierbar bei 121 °C
-Offener Griff
-Stapelbar
-Nach ISO 7056

Nennvolumen 500 ml
Graduierung 10 ml
Ø 100 mm
Höhe 137 mm
Norm ISO 7056
Mit Ausguss Ja
Mit Griff Ja
Material PP
Farbe transparent
Autoklavierbar Ja
Weitere Suchbegriffe: Messkanne (Labor), Messkrug (Labor), Messbecher, Messkanne, Messkrug, PP-Becher, griffinbecher pp 500 ml, griffinbecher pp, griffinbecher, Mess,Becher, PP, Becher,Griffin, Becher,Mess, Griffinbecher,PP, Messbecher und 5 Liter, Polyprropylen, 213-3402, 0757.1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,05*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 2,025* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 9,52*
€ 11,33
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 8,15*
€ 9,70
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 6,51*
€ 7,75
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 6,41*
€ 7,63
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 5,83*
€ 6,94
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 5,26*
€ 6,26
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 4,73*
€ 5,63
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 4,05*
€ 4,82
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.