Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messbecher 3000 ml PP blaue Skala stapelbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messbecher 3000 ml PP blaue Skala stapelbar
Messbecher 3000 ml PP blaue Skala stapelbar
Artikel-Nr.:
     163-9013684
Hersteller:
     LLG
Herst.-Nr.:
     9013684
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Griffinbecher
Labor-Messbecher
Labormessbecher
Messbecher (Labor)
Messbecher mit Griff, PP
Aus hochtransparentem Polypropylen (PP). Kein Nachtropfen, dank funktionalem Ausguss. Mit gut lesbarer, blauer Graduierung für präzises Befüllen mit Flüssigkeiten.

-Autoklavierbar bei 121 °C
-Offener Griff
-Stapelbar
-Nach ISO 7056

Nennvolumen 3000 ml
Graduierung 25 ml
Ø 170 mm
Höhe 244 mm
Norm ISO 7056
Mit Ausguss Ja
Mit Griff Ja
Material PP
Farbe transparent
Autoklavierbar Ja
Weitere Suchbegriffe: Messkanne (Labor), Messkrug (Labor), Messbecher, Messkanne, Messkrug, PP-Becher, griffinbecher pp, griffinbecher, Mess,Becher, PP, Becher,Griffin, Becher,Mess, Griffinbecher,PP, Messbecher und 5 Liter, Polyprropylen, 213-1641, 0779.1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 7,78* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,75*
€ 19,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,31*
€ 19,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,82*
€ 17,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,78*
€ 14,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.