Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Becher 50ml ETFE graduiert mit Ausguß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Becher 50ml ETFE graduiert mit Ausguß
Becher 50ml ETFE graduiert mit Ausguß
Artikel-Nr.:
     163-9013703
Hersteller:
     Brand
Herst.-Nr.:
     90228
EAN/GTIN:
     4033378255204
Suchbegriffe:
ETFE-Becher
Griffinbecher
Messbecher
Messkanne
Becher, ETFE
Transparent. Gute Chemikalienbeständigkeit. Mit Teilung, Bördelrand und Ausguss.

Nennvolumen 50 ml
Graduierung 10 ml
Ø 39 mm
Höhe 59 mm
Form Becher niedrig
Mit Ausguss Ja
Material ETFE
Art Graduierung Gedruckt
Farbe Graduierung blau
Farbe transparent
Weitere Suchbegriffe: Messkrug, griffinbecher 50 ml, etfe becher, griffinbecher etfe, Spurenanalytik, Becher,Griffin, Griffinbecher,ETFE
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 9,95*
€ 15,32*
Lager 163
€ 18,90*
ab € 8,46*
€ 15,94*
€ 8,50*
ab € 14,13*
€ 20,15*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,94*
€ 18,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,28*
€ 18,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,96*
€ 16,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,20*
€ 13,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 8,46* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.