Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Griffinbecher 400 ml ETFE niedere Form graduiert mit Ausguß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Griffinbecher 400 ml ETFE niedere Form graduiert mit Ausguß
Griffinbecher 400 ml ETFE niedere Form graduiert mit Ausguß
Artikel-Nr.:
     163-9013707
Hersteller:
     Brand
Herst.-Nr.:
     90252
EAN/GTIN:
     4033378255235
Suchbegriffe:
ETFE-Becher
Griffinbecher
griffinbecher
Becher, ETFE
Transparent. Gute Chemikalienbeständigkeit. Mit Teilung, Bördelrand und Ausguss.

Nennvolumen 400 ml
Graduierung 50 ml
Ø 77 mm
Höhe 109 mm
Form Becher niedrig
Mit Ausguss Ja
Material ETFE
Art Graduierung Gedruckt
Farbe Graduierung blau
Farbe transparent
Weitere Suchbegriffe: Spurenanalytik, Becher,Griffin, Griffinbecher,ETFE
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 32,39*
€ 43,21*
Lager 163
€ 14,90*
ab € 30,62*
€ 45,06*
€ 8,50*
ab € 45,91*
€ 59,44*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,06*
€ 53,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,06*
€ 52,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,89*
€ 47,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,48*
€ 41,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,44*
€ 40,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,62*
€ 36,44
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 30,62* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.