| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 163-9013905 Herst.-Nr.: 93206001 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Bechergläser mit Ausguss und Graduierung (außer 5, 10, 25 ml) in niedriger Form. - KIMAX® Borosilikatglas 3.3
- DIN 12331 / ISO 3819
- Mit Ausguss und Graduierung
- Hitzebeständig, temperaturwechselbeständig, chemisch resistent.
Nennvolumen: 5 ml Ø: 22 mm Höhe: 30 mm Norm: ISO 3819 Form Becher: niedrig Mit Ausguss: Ja Autoklavierbar: Ja Material: Boro 3.3 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Becher,Glas, Becher,Gläser, Becher,Boro 3.3, Glasbecher, becherhlas, bnechergläser, Becherglas 50ml, bechergläer glas, Bechergläser |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |