Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Becher 250 ml h.F. Pyrex® Borosilikat Glas graduiert


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Becher 250 ml h.F. Pyrex® Borosilikat Glas graduiert
Becher 250 ml h.F. Pyrex® Borosilikat Glas graduiert
Artikel-Nr.:
     163-9014006
Hersteller:
     SciLabware
Herst.-Nr.:
     1015/10D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Becherglas
Messbecher
Messkanne
Messkrug
Becherglas, Pyrex®, hohe Form
-Gemäß ISO 3819 und DIN 12331
-Aus Pyrex®-Borosilikatglas
-Hohe Form mit Ausguss
-Graduierung und Beschriftungsfeld in weiß
-Aufgededrucker Trace Code zum Herunterladen des Chargenzertifikats von der Herstellerseite scilabware.com

Nennvolumen 250 ml
Ø 60 mm
Höhe 120 mm
Norm ISO 3819, DIN 12331
Form Becher hoch
Mit Ausguss Ja
Art Graduierung Gedruckt
Farbe Graduierung weiß
Autoklavierbar Ja
Material Boro 3.3
Weitere Suchbegriffe: becherglas 250ml hohe form, becherglas 250 ml, becherglas, Becher,Glas, Becher,Gläser, Becher,Boro 3.3, Glasbecher, becherhlas, bnechergläser, Becherglas 50ml, bechergläer glas, Bechergläser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,88*
  
Preis gilt ab 1.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 5,388* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 94,10*
€ 111,98
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 91,01*
€ 108,30
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 87,34*
€ 103,93
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 76,52*
€ 91,06
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 68,87*
€ 81,96
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 59,87*
€ 71,25
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 53,88*
€ 64,12
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.