Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Becherglas Pyrex® konische Form | Nennvolumen: 500 ml


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Becherglas Pyrex® konische Form | Nennvolumen: 500 ml
Becherglas Pyrex® konische Form | Nennvolumen: 500 ml
Artikel-Nr.:
     163-9014008
Hersteller:
     SciLabware
Herst.-Nr.:
     1020/16D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Becherglas
becherglas 500ml borosilikatglas
becherglas 500 ml
becherglas
Becherglas, Pyrex®, konische Form
-Konische Form (Phillips-Becherglas) mit Ausgießer
-Aus Pyrex®-Borosilikatglas
-Ausgezeichnete Temperatur- und Chemikalienbeständigkeit

Nennvolumen 500 ml
Ø 86 mm
Höhe 142 mm
Form Becher konisch
Mit Ausguss Ja
Autoklavierbar Ja
Material Boro 3.3
Weitere Suchbegriffe: Becher,Glas, Becher,Gläser, Becher,Boro 3.3, Glasbecher, becherhlas, bnechergläser, Becherglas 50ml, bechergläer glas, Bechergläser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 167,89*
  
Preis gilt ab 1.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 16,789* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 275,55*
€ 327,90
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 274,75*
€ 326,95
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 265,07*
€ 315,43
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 235,77*
€ 280,57
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 212,19*
€ 252,51
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 186,54*
€ 221,98
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 167,89*
€ 199,79
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.