Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gas-Sicherheitsbrenner phoenix II eco mit Fußtaster


Menge:  Stück  
Produktinformationen
9.018 760
9.018 760
9.018 761
9.018 798
Artikel-Nr.:
     163-9018760
Hersteller:
     schuett-biotec
Herst.-Nr.:
     3354202
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bunsenbrenner
Gas-Sicherheitsbrenner
Laborbrenner
Sicherheitsbrenner
Sicherheits-Bunsenbrenner, schuett phoenix II
Zum Sterilisieren, Erhitzen, Abflammen oder Ausglühen. In jedem mikrobiologischen Labor oder Sicherheitswerkbänken einsetzbar. Moderner Bunsenbrenner mit höchstem Sicherheitsstandard und herausragenden Qualitätsmerkmalen:


-Kontrollierte Brenndauer 1 sec bis 120 min (wählbar)
-Automatische Sicherheitsabschaltung (wählbar)
-Überhitzungsschutz/Brennerkontrolle durch Sensoren
-Exakte ökonomische Flammenregulierung (stabile Flamme auch bei starkem Luftstrom)
-Flammen- und Zündungsüberwachung
-"Push-and-Twist"-Brennerkopfwechsel ohne Werkzeug.
-Schrägstellung rechts oder links

Bedien- und Sicherheitshinweise als Bild und Volltext (im Farbdisplay) in allen gängigen Weltsprachen. Interaktives Farbdisplay. Einzigartige Joy-Stick-Navigation. Komfortables Arbeiten wahlweise per Handbetrieb, Fußschalter oder Bewegungssensor. Gehäuse aus poliertem Edelstahl und Sicherheitsglas. UV- und lösungsmittelbeständig, abflammbar und leicht zu reinigen. Für Erdgas-Betrieb (zentrale Gasversorgung im Labor) oder Propan-/Butangas-Betrieb (mobil mit Gaskartuschen). Geprüft nach DIN 30665 Teil 1, DIN-DVGW-Prüfzeichen.


schuett phoenix II eco: (mit LED-Kontrollleuchte und Fußtaster), Zünden der Flamme per Fußtaster oder Knopfdruck (An/Aus), Optimal für die Sicherheitswerkbank.
schuett phoenix II standard: (Farb-Display und Sprachauswahl, Sensor und Fußtaster), Zünden der Flamme per Sensor 1x oder 2x, Fußtaster oder Hand-Knopfdruck (An/Aus). Mit Brennzeitanzeige.
schuett phoenix II accu: (Farb-Display und Sprachauswahl, Sensor, integrierter Hochleistungsakku), Zünden der Flamme per Sensor 1x oder 2x, Fußtaster oder Hand-Knopfdruck (An/Aus). Mit Brennzeit- und Akkuleistungsanzeige des im Gehäuse integrierten Hochleistungsakku für bis zu 30 Stunden Betriebsdauer. (Schnell-Ladestation mit Überladeschutz), ideal für den mobilen Einsatz.

Ausglühkarussell: Exakte und zeitgesteuerte Ausglüheinstellung je nach Impfösentyp. Reduzierung des Gasverbrauchs, Erhöhung der Impfösen-Lebensdauer. Die Impföse wird mit dem Impfösenhalter nach der Benutzung in das Karussell eingehängt, per Drehung über dem Brenner positioniert und ausgeglüht. Ausglühzeit stufenlos einstellbar. Zum kontinuierlichen Abarbeiten von Probenserien, auch in der Werkbank, konzipiert.

Halbautomatisch: schuett easyloop (für 6 Impfösenhalter, inklusive): Bequeme Drehung per Hand, vollautomatischer Ausglühvorgang. Zur Verwendung mit Sicherheits-Bunsenbrennern schuett phoenix II standard und accu. Ausglühzeit: 3 bis 5 s (einstellbar von 1 s bis 120 min)
Vollautomatisch: schuett flammy R (für 5 Impfösenhalter, inklusive): Vollautomatische Rotation und Ausglühen. Zur Verwendung mit gängigen Gas-Sicherheitsbrennern. Ausglühzeit: 2 bis 10 s

Typ schuett phoenix II eco*
Breite 128 mm
Tiefe 160 mm
Höhe 85 mm
Gewicht 1000 g
Steckertyp EU/UK/US/AUS
Art Hilfsenergie Netzanschluss
Stromversorgung 230 V, 50/60 Hz
Weitere Suchbegriffe: Gasbrenner, Horizontalbrenner, Universalbrenner, laborbrenner erdgas, bunsenbrenner, Gas,Sicherheitsbrenner, Sicherheits,Brenner, Labor,Brenner, Brenner,Bunsen, Gas,Brenner, Impfschlingen, Impfnadel, einmalimpfösen, campinggaz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 580,42*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 580,42*
€ 690,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 577,89*
€ 687,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 573,98*
€ 683,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 499,83*
€ 594,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 449,85*
€ 535,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 403,64*
€ 480,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.