Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Becherglasbürste mit Holzstiel 75 mm natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Becherglasbürste mit Holzstiel 75 mm natur
Becherglasbürste mit Holzstiel 75 mm natur
Becherglasbürste mit Holzstiel 75 mm natur
Artikel-Nr.:
     163-9019080
Hersteller:
     Reitenspieß Bürsten
Herst.-Nr.:
     84300118
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Becherglas Bürste
Becherglasbürste
Laborbürste
Laborbürsten
Becherglasbürsten, Borsten-Nylon
Mit Holzstiel.

Ø 85,0 mm
Gesamtlänge 430 mm
Material Stiel Holz
Material Haar/Borste Nylon
Farbe natur
Weitere Suchbegriffe: laborbürste holzstiel, laborbürste 85 mm, laborbürste reitenspieß, Glasbecher, becherhlas, bnechergläser, Becherglas 50ml, bechergläer glas, Bechergläser
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 163
€ 18,90*
ab € 4,78*
€ 15,61*
€ 8,50*
ab € 7,76*
€ 15,71*
4 Tage
27
€ 12,95*
ab € 15,32*
€ 22,21*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,61*
€ 18,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,84*
€ 16,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 4,78* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.