| |
|
| Artikel-Nr.: 163-9019092 Herst.-Nr.: 86300116 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Becherglasbürsten, Borsten-Nylon Mit Holzstiel.
Ø 100,0 mm Gesamtlänge 630 mm Material Stiel Holz Material Haar/Borste Nylon Farbe schwarz |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gläser-Bürste, Gläser-Spülbürste, Gläser-Spülgarnitur, Gläserbürste, Gläserbürste, Haushalt, Gläserspül-Garnitur, Gläserspülbürste, Gläserspülgarnitur, Vasenbürste, laborbürsten, Glasbecher, becherhlas, bnechergläser, Becherglas 50ml, bechergläer glas, Bechergläser |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 163 | | | | | | € 18,90* | ab € 5,40* | € 17,27* | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 9,07* | € 17,36* | | | | | 13 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 19,14* | € 27,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 163 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 5,40* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 163 | | Versand: Lager 163 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 18,90* | | ab € 38,00* | € 14,90* | | ab € 70,00* | € 6,49* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|