Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dewargefäß 10 ltr HDPE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dewargefäß 10 ltr HDPE
Dewargefäß 10 ltr HDPE
Artikel-Nr.:
     163-9031970
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     4150-9000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dewar-Isoliergefäß
Dewargefäße
dewar isoliergefäß
Dewargefäße Nalgeneä, Typ 4150, PE-HD
Belüfteter, isolierender Deckel aus PE-HD. PE-überzogener Griff. Unzerbrechlich und absolut sicher bei der Kurzzeitlagerung von Eiswasser, Trockeneis-Lösungsmittel, Heißwasserbädern und flüssigem Stickstoff. Die chemikalienbeständigen Doppelwände sind mit Urethanschaum gefüllt und temperaturbeständig von -196 °C bis 100°C. Die Größen 1, 2 und 4 l haben einen Tragbügel.

Typ 4150
Inhalt 10 l
Ø Öffnung 198 mm
Höhe innen 396 mm
Weitere Suchbegriffe: Dewar-Gefäße, Isolier,Gefäße, HDPE
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 163
Frei Haus
ab € 289,47*
€ 456,06*
Frei Haus
ab € 480,62*
€ 548,36*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 456,06*
€ 542,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 448,05*
€ 533,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 386,53*
€ 459,97
pro Stück
ab 100 Stück
€ 347,87*
€ 413,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 321,63*
€ 382,74
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 289,47*
€ 344,47
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 289,47* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.