Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cryoson-Dewargefäß 3 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cryoson-Dewargefäß 3 l
Cryoson-Dewargefäß 3 l
Artikel-Nr.:
     163-9031985
Hersteller:
     Kundert Vario
Herst.-Nr.:
     537180
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dewar-Isoliergefäß
Dewargefäße
dewargefäße
Dewargefäße, Chromnickelstahl
Unzerbrechlich, offen. Mit Hochvakuum-Dauerisolation. Temperaturbereich -269 bis 300 °C. 5 Jahre Isolationsgarantie.

Nennvolumen 3000 ml
Min. Temperaturbeständigkeit -269 °C
Max. Temperaturbeständigkeit 300 °C
Temperaturbeständigkeit -269 ... 300 °C
Ø innen 189 mm
Höhe innen 159 mm
Abmessungen innen (ØxH) 189 x 159 mm
Weitere Suchbegriffe: Dewar-Gefäße, Isolier,Gefäße
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 372,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 530,29*
€ 631,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 525,22*
€ 625,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 521,51*
€ 620,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 456,82*
€ 543,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 411,12*
€ 489,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 372,15*
€ 442,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.