Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dewargefäß 14000ml Kugelf. Eisen blechmantel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dewargefäß 14000ml Kugelf. Eisen blechmantel
Dewargefäß 14000ml Kugelf. Eisen blechmantel
Artikel-Nr.:
     163-9032132
Hersteller:
     KGW-Isotherm
Herst.-Nr.:
     1243
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dewar-Isoliergefäß
Dewargefäße
dewargefäße zylindrisch
dewar isoliergefäß
Dewargefäße mit großem Volumen, zylindrische Form, Metallbehälter mit Tragebügel
Borosilikatglas 3.3. DIN EN ISO 16496. Große Öffnung. Mit isoliertem Deckel. Für das Kühlen und Lagern von temperaturempfindlichen Stoffe z.B. mit Trockeneis (CO2). Bei der Lagerung von Flüssigstickstoff (LN2) ist eine Bohrung von ca. 2 mm in der Deckelmitte erforderlich.

Typ 32 C
Nennvolumen 14 l
Ø innen 200 mm
Höhe innen 500 mm
Abmessungen innen (ØxH) 200 x 500 mm
Ø außen 250 mm
Höhe außen 610 mm
Abmessungen außen (ØxH) 250 x 610 mm
Material Behälter Metall
Gewicht 9 kg
Mit Deckel Ja
Weitere Suchbegriffe: kgw isotherm dewargefäß, behältre
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 543,95*
€ 681,76*
Frei Haus
ab € 630,40879*
€ 711,85879*
Lager 163
Frei Haus
ab € 678,53*
€ 765,95*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 765,95*
€ 911,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 762,20*
€ 907,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 727,86*
€ 866,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 711,17*
€ 846,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 678,53*
€ 807,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.