Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dewargefäß 1000ml Eisenblech- mantel / KGW Isotherm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
9.032 726
9.032 726
Artikel-Nr.:
     163-9032726
Hersteller:
     KGW-Isotherm
Herst.-Nr.:
     1211
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dewar-Isoliergefäß
Dewargefäße
dewar-isoliergefäß 1 l
dewar isoliergefäß
Transportdewargefäße, zylindrische Form, für CO2 und LN2
DURAN®. DIN EN ISO 16496. Zylindrische Form. Mit isoliertem Deckel und Aluminiumtragebügel. Der Deckel wird mit zwei Federklammern fixiert. Für das Kühlen, Lagern und Transportieren von kleinen Mengen temperaturempfindlicher Stoffe z.B. mit Trockeneis (CO2). Bei der Lagerung von Flüssigstickstoff (LN2) oder CO2 ist eine Bohrung von ca. 2 mm in der Deckelmitte erforderlich, damit sich kein Überdruck im Behälter bilden kann.
Typ B: blau beschichtete Metall-Hülle
Typ BE: Umhüllung aus Edelstahl

Typ 26 B
Inhalt 1 l
Ø innen 100 mm
Höhe innen 150 mm

Aus Borosilikat 3.3 DIN/ISO 3585 gefertigt. Hergestellt unter Berücksichtigung der „Richtlinie über Druckgeräte“, Richtlinie 97/23 EG, ( N4 mit Anlage 1 ) und der DIN EN ISO 16496 "Geräte mit Vakuumisolierung".
Typ: 26 B
Inhalt: 1 l
Ø innen: 100 mm
Höhe innen: 150 mm
Weitere Suchbegriffe: dewargefäße zylindrisch, Dewar-Gefäße, Isolier,Gefäße, Alumonium, behältre, Schott
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 163
Frei Haus
ab € 191,27*
€ 242,81*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 192,07*
€ 244,63*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 242,81*
€ 288,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 240,12*
€ 285,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 216,10*
€ 257,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,27*
€ 227,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.