Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dewargefäß 4000ml Eisenblech- mantel / KGW Isotherm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dewargefäß 4000ml Eisenblech- mantel / KGW Isotherm
Dewargefäß 4000ml Eisenblech- mantel / KGW Isotherm
Artikel-Nr.:
     163-9032729
Hersteller:
     KGW-Isotherm
Herst.-Nr.:
     1214
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dewar-Isoliergefäß
Dewargefäße
dewargefäße zylindrisch
dewargefäße
Transportdewargefäße, zylindrische Form, Typ B
DURAN®. DIN EN ISO 16496. Mit isoliertem Deckel und Aluminiumtragebügel. Der Deckel wird mit zwei Federklammern fixiert. Für das Kühlen, Lagern und Transportieren von kleinen Mengen temperaturempfindlicher Stoffe z.B. mit Trockeneis (CO2). Bei der Lagerung von Flüssigstickstoff (LN2) oder CO2 ist eine Bohrung von ca. 2 mm in der Deckelmitte erforderlich, damit sich kein Überdruck im Behälter bilden kann.
-Blau beschichtete Metall-Hülle

Typ 29 B
Nennvolumen 4 l
Ø innen 138 mm
Höhe innen 310 mm
Abmessungen innen (ØxH) 138 x 310 mm
Material Behälter Metall
Gewicht 3,3 kg
Mit Deckel Ja

Aus Borosilikat 3.3 DIN/ISO 3585 gefertigt. Hergestellt unter Berücksichtigung der „Richtlinie über Druckgeräte“, Richtlinie 97/23 EG, ( N4 mit Anlage 1 ) und der DIN EN ISO 16496 "Geräte mit Vakuumisolierung".
Typ: 29 B
Nennvolumen: 4 l
Ø innen: 138 mm
Höhe innen: 310 mm
Abmessungen innen (ØxH): 138 x 310 mm
Material Behälter: Metall
Gewicht: 3,3 kg
Mit Deckel: Ja
Weitere Suchbegriffe: dewargefäß kgw, Dewar-Gefäße, Isolier,Gefäße, Alumonium, behältre, Schott
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 307,94*
€ 384,69*
Lager 163
Frei Haus
ab € 325,44*
€ 405,54*
Frei Haus
ab € 363,42886*
€ 409,27886*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 405,54*
€ 482,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 400,45*
€ 476,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 348,95*
€ 415,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 325,44*
€ 387,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.