Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dewargefäß 2000ml Edelsstahl- mantel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     163-9032737
Hersteller:
     KGW-Isotherm
Herst.-Nr.:
     1222
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dewar-Isoliergefäß
Dewargefäße
dewargefäße zylindrisch
dewar isoliergefäß
Transportdewargefäße, zylindrische Form, Typ BE
DURAN®. DIN EN ISO 16496. Mit isoliertem Deckel und Aluminiumtragebügel. Der Deckel wird mit zwei Federklammern fixiert. Für das Kühlen, Lagern und Transportieren von kleinen Mengen temperaturempfindlicher Stoffe z.B. mit Trockeneis (CO2). Bei der Lagerung von Flüssigstickstoff (LN2) oder CO2 ist eine Bohrung von ca. 2 mm in der Deckelmitte erforderlich, damit sich kein Überdruck im Behälter bilden kann.
-Umhüllung aus Edelstahl

Typ 27 BE
Nennvolumen 2 l
Ø innen 138 mm
Höhe innen 170 mm
Abmessungen innen (ØxH) 138 x 170 mm
Material Behälter Edelstahl
Gewicht 2,3 kg
Mit Deckel Ja
Weitere Suchbegriffe: kgw isotherm dewargefäß, Alumonium, behältre, Schott
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 234,01*
€ 296,85*
Frei Haus
ab € 272,67093*
€ 311,16093*
Lager 163
Frei Haus
ab € 271,47*
€ 311,56*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 311,56*
€ 370,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 309,98*
€ 368,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 298,95*
€ 355,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 271,47*
€ 323,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.