Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dewar-Gefäß Kugelform Typ 21 AL 1 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dewar-Gefäß Kugelform Typ 21 AL 1 Liter
Dewar-Gefäß Kugelform Typ 21 AL 1 Liter
Artikel-Nr.:
     163-9032740
Hersteller:
     KGW-Isotherm
Herst.-Nr.:
     1291
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dewar-Isoliergefäß
Dewargefäße
dewar-isoliergefäß 1 l
dewar isoliergefäß
Dewargefäße, Kugelform für LN2
DURAN®. DIN 16496. Kugelform. Umhüllung aus gebürstetem Aluminium. Mit Isolierdeckel und Tragebügel.

Inhalt 1 l
Ø Hals 30 mm
Ø außen 175 mm
Weitere Suchbegriffe: kgw isotherm dewargefäß, Dewar-Gefäße, Isolier,Gefäße, Alumonium, Schott
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 259,55*
€ 331,36*
Lager 163
Frei Haus
ab € 304,39*
€ 349,20*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 349,20*
€ 415,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 345,99*
€ 411,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 333,06*
€ 396,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 304,39*
€ 362,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.