Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dose m.Deckel 15ml PP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dose m.Deckel 15ml PP
Dose m.Deckel 15ml PP
Artikel-Nr.:
     163-9033150
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     2118-9050
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunststoffdosen
Laborschraubkappen
Schraubverschluss (Labor)
Dosen Polypropylen
Dosen mit Schraubdeckel Nalgeneä, PPCO
Transparent. Wiederholt autoklavierbar. Vor dem Autoklavieren den Verschluss abschrauben. Ausgezeichnete Chemikalienbeständigkeit.

Nennvolumen 15 ml
Ø 31 mm
Höhe 46 mm
Ø Gewinde 38 mm
Verschlussart Schraubverschluss
Material PPCO
Material Verschluss PP
Farbe transparent
Autoklavierbar Ja
Weitere Suchbegriffe: PP-Dosen, Weithalsbehälter, Weithalsdosen, weithalsbehälter, Dose,PP, Dosen,PP, Dose,Schraubdeckel, Dosen,Schraubdeckel, Schraubdeckeldosen, Schraubverschlusskappen, Schraubverschluss GL45, Nalgene 2118, Flasche schreub
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
72
Frei Haus
ab € 1,99*
€ 2,50*
Lager 163
1
€ 18,90*
ab € 2,31*
€ 4,21*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.