Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dose m.Deckel 125ml PP


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Dose m.Deckel 125ml PP
Dose m.Deckel 125ml PP
Artikel-Nr.:
     163-9033233
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     2118-0004-PACK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunststoffdosen
Dosen Polypropylen
PP-Dosen
dosen polypropylen
Dosen mit Schraubdeckel Nalgeneä, PPCO
Transparent. Wiederholt autoklavierbar. Vor dem Autoklavieren den Verschluss abschrauben. Ausgezeichnete Chemikalienbeständigkeit.

Nennvolumen 125 ml
Ø 64 mm
Höhe 74 mm
Ø Gewinde 70 mm
Verschlussart Schraubverschluss
Material PPCO
Material Verschluss PP
Farbe transparent
Autoklavierbar Ja
Weitere Suchbegriffe: Dose,PP, Dosen,PP, Dose,Schraubdeckel, Dosen,Schraubdeckel, Schraubdeckeldosen, Schraubverschlusskappen, Schraubverschluss GL45, Nalgene 2118, Flasche schreub
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 12 Stück (ab € 1,98* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 46,11*
€ 54,87
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 44,41*
€ 52,85
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 40,80*
€ 48,55
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 35,26*
€ 41,96
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 34,21*
€ 40,71
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 30,79*
€ 36,64
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 27,71*
€ 32,97
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 23,76*
€ 28,27
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.