Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scotch-Etiketten-Klebeband 38mm 33 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scotch-Etiketten-Klebeband 38mm 33 m
Scotch-Etiketten-Klebeband 38mm 33 m
Artikel-Nr.:
     163-9040438
Hersteller:
     Bel-Art Products
Herst.-Nr.:
     F13491-0150
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Etikettenschutzfilm
Etikettenschutzfolie
Schutzetikett
etikettenschutzfilm
Etikettenschutz-Klebebänder, PES
Transparent. Mit Spezial-Synthetik-Klebstoff. Resistent gegen Feuchtigkeit und die meisten Lösungsmittel. Die Testergebnisse belegen, dass das Band nach 40 Minuten Autoklavieren bei 125 °C sowie nach einer Woche in flüssigem Stickstoff bei -196 °C sicher und ohne Verfärbung haftet. Hervorragende Haftung auf Glas, Metall und PE usw.

Breite 38,0 mm
Länge 32,9 m
Farbe transparent
Material PES
Min. Temperaturbeständigkeit -196 °C
Max. Temperaturbeständigkeit 125 °C
Temperaturbeständigkeit -196 ... 125 °C
Sterilisierbar Ja
Weitere Suchbegriffe: Etiketten,Schutz-Klebeband, Etiketten,Schutz-Klebebänder, Klebe,Band, Klebe,Bänder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,54*
  
Preis gilt ab 2.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 49,73*
€ 59,18
pro Stück
ab 4 Stück
€ 49,57*
€ 58,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,29*
€ 56,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,97*
€ 47,56
pro Stück
ab 200 Stück
€ 35,97*
€ 42,80
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 30,61*
€ 36,43
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 27,54*
€ 32,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.