Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bel Art Labor Etiketten-Abroller


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bel Art Labor Etiketten-Abroller
Bel Art Labor Etiketten-Abroller
Artikel-Nr.:
     163-9040550
Hersteller:
     Bel-Art Products
Herst.-Nr.:
     F13450-0000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abroller für Etikettenschutzfolie
Klebeabroller
Klebebandabroller
Klebefilmabroller
Klebeband-Abroller, ABS
Robust. Für leichte und schnelle Verarbeitung des Etikettenschutz-Klebebandes und der Etiketten.

Breite 117 mm
Tiefe 206 mm
Höhe 60 mm
Abmessungen (BxTxH) 117 x 206 x 60 mm
Material ABS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,10*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 69,10* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,77*
€ 144,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,51*
€ 143,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,45*
€ 137,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,75*
€ 115,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 87,07*
€ 103,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,77*
€ 91,36
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 69,10*
€ 82,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.