Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tiefkühletiketten TOUGH-SPOTS®


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Tiefkühletiketten TOUGH-SPOTS®
Tiefkühletiketten TOUGH-SPOTS®
Artikel-Nr.:
     163-9040715
Hersteller:
     VWR
Herst.-Nr.:
     T-SPOTS-Y
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gefrier-Etiketten
Gefrieretiketten
Tiefkühl-Etiketten
Tiefkühletiketten
Tiefkühletiketten TOUGH-SPOTS®
Klebepunkte für 0,5/1,5/2,0 ml Reaktionsgefäße. Temperaturbeständig von -196 °C bis 80 °C. Haften ohne auszutrocknen oder abzufallen auf jedem Kunststoff auch in Schüttlern, Zentrifugen und Kühlschränken. Keine Behinderung durch die Klebepunkte beim Herausnehmen aus Gestellen oder beim Einsetzen in Zentrifugen. Reißfest, mit fast jedem Marker beschreibbar.

Ø 9,5 mm
Farbe gelb
Für Gefäße 0,5 ml Röhrchen
Min. Temperaturbeständigkeit -196 °C
Max. Temperaturbeständigkeit 80 °C
Temperaturbeständigkeit -196 ... 80 °C
Material PVC
Weitere Suchbegriffe: gefrier etiketten, Klebe,Punkte, Haftetiketten, Etikett,beschreibbar, Etiketten,beschreibbar, Tiefkühl,Etiketten, Etikett,Tiefkühl, Etiketten,Tiefkühl, Klebeetiketten, Kühlschänke, Laborkühlschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,03129* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 57,80*
€ 68,78
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 56,51*
€ 67,25
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 48,28*
€ 57,45
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 47,83*
€ 56,92
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 46,11*
€ 54,87
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 41,49*
€ 49,37
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 37,35*
€ 44,45
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 31,29*
€ 37,24
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.