Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einstabmeßkette SenTix® 81 mit integriertem Temperaturfühler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einstabmeßkette SenTix® 81 mit integriertem Temperaturfühler
Einstabmeßkette SenTix® 81 mit integriertem Temperaturfühler
Artikel-Nr.:
     163-9040886
Hersteller:
     WTW
Herst.-Nr.:
     103642
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
pH-Einstabmesskette
ph-einstabmesskette wtw
ph-einstabmesskette
SenTix® 60, 61, 62
Präzisionselektroden mit Flüssigelektrolyt für die pH-Messung in Laboranwendungen. Für anspruchsvolle Messung im Labor gibt es die SenTix® 6x Elektroden mit 3 mol/l KCl-Flüssigelektrolyt, leicht zu reinigendem Glasschaft und Platindiaphragma. Die Elektroden sind auch in schwierigen Proben einsetzbar. Die Temperaturkompensation erfolgt entweder manuell oder oder über einen externen Temperaturfühler. Für die SenTix® 6x-Reihe stehen ünterschiedliche Anschlussmöglichkeiten zur Verfügung.
  • Optimaler Elektrolytfluss ohne Verstopfen durch einzigartiges Platindrahtdiaphragma
  • Schnelle Ansprechzeit durch flüssig gefülltes Referenzsystem
  • Beste Ergebnisse durch hochwertiges Membranglas

SenTix® 60: S7 Steckkopf, benötigt Kabel AS/DIN oder AS/BNC
SenTix® 61: 1 m Festkabel mit DIN-Stecker
SenTix® 62: 1 m Festkabel mit BNC-Stecker


SenTix® 81, 82
Präzisionselektroden mit Flüssigelektrolyt und eingebautem Temperaturfühler für die pH-Messung in Laboranwendungen. Für anspruchsvolle Messung im Labor gibt es die SenTix® 81/82 sowie SenTix® 91 pH-Elektroden (Schaftlänge 170 mm) mit 3 mol/l KCl-Flüssigelektrolyt, leicht zu reinigendem Glasschaft und Platindiaphragma. Die Elektroden sind auch in schwierigen Proben einsetzbar. Die Temperaturkompensation erfolgt über den eingebauten NTC 30 kOhm Temperaturfühler. Für diese SenTix®-Reihe stehen ünterschiedliche Anschlussmöglichkeiten zur Verfügung.
  • Optimaler Elektrolytfluss ohne Verstopfen durch einzigartiges Platindrahtdiaphragma
  • Automatische Temperaturkompensation durch eingebauten Temperaturfühler
  • Beste Ergebnisse durch hochwertiges Membranglas
SenTix® 81: 1 m Festkabel mit DIN-Stecker und 4 mm Bananenstecker
SenTix® 82: 1 m Festkabel mit BNC-Stecker und 4 mm Bananenstecker


Typ: SenTix® 81
Temperaturfühler: NTC 30 kW
Stecker: DIN, wasserdicht
Weitere Suchbegriffe: pH,Einstabmessketten, pH,Elektrode, WTW, pH,Elektroden, WTW, Einstabmessketten, Elektrode,pH, Elektroden,pH, pH-Elektrode,WTW, pH-Elektroden,WTW, temperaturmessfühler, EKG Elektroden
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 249,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 305,43*
€ 363,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 301,27*
€ 358,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 280,23*
€ 333,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 268,04*
€ 318,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 249,27*
€ 296,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.