Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

pH.Elektrode BlueLine 23pH # 285129233


Menge:  Stück  
Produktinformationen
pH.Elektrode BlueLine 23pH # 285129233
pH.Elektrode BlueLine 23pH # 285129233
Artikel-Nr.:
     163-9041148
Hersteller:
     SI Analytics
Herst.-Nr.:
     285129233
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Temperaturfühler
Temperaturtransmitter
pH-Einstabmesskette
Ersatz-pH-Elektrode
Universell einsetzbare wartungsarme pH-Elektroden für Labor und mobile Messungen. Standard-Elektroden mit Gelektrolyt für die pH-Messung in Laboranwendungen und im Feld.

  • Wartungsfreies Gel-Referenzsystem über die gesamte Lebensdauer
  • Automatische Temparaturkompensation bei eingebautem Temperaturfühler
  • Robuster Kunststoffschaft


BlueLine 22 pH: 120 mm pH-Elektrode mit Gelreferenzsystem, S7-Steckkopf
BlueLine 23 pH: 120 mm pH-Elektrode mit Gelreferenzsystem, 1 m Festkabel mit DIN-Stecker
BlueLine 25 pH: 120 mm pH-Elektrode mit Gelreferenzsystem, 1 m Festkabel mit BNC-Stecker
BlueLine 24 pH: 120 mm pH-Elektrode mit Gelreferenzsystem, NTC 30 kOhm 1 m Festkabel mit DIN-Stecker und 4 mm Bananenstecker
BlueLine 24 pH IDS: 1,5 m Festkabel
BlueLine 24-3 pH: 120 mm pH-Elektrode mit Gelreferenzsystem, NTC 30 kOhm 3 m Festkabel mit DIN-Stecker und 4 mm Bananenstecker
BlueLine 26 pH: 120 mm pH-Elektrode mit Gelreferenzsystem, NTC 30 kOhm 1 m Festkabel mit BNC-Stecker und 4 mm Bananenstecker
BlueLine 26 pHNTC10: 120 mm pH-Elektrode mit Gelreferenzsystem, NTC 10 kOhm 1 m Festkabel mit BNC-Stecker und 4 mm Bananenstecker
BlueLine 28 pH: 120 mm pH-Elektrode mit Gelreferenzsystem, Pt 1000, 1 m Festkabel mit DIN-Stecker und 4 mm Bananenstecker
BlueLine 28 pHP: 120 mm pH-Elektrode mit Gelreferenzsystem, Pt 1000, 1 m Festkabel mit DIN-Stecker und 2 mm Pinstecker
BlueLine 28-5 pHP: 120 mm pH-Elektrode mit Gelreferenzsystem, Pt 1000, 5 m Festkabel mit DIN-Stecker und 4 mm Bananenstecker
Typ: BlueLine 23 pH
Temperaturfühler: -
Stecker: DIN
Weitere Suchbegriffe: pH-Elektrode, ph-Halbzelle, temperaturfühler si analytics, temperaturfühler, pH,Einstabmessketten, pH,Elektrode, SI Analytics, pH,Elektroden, SI Analytics, Elektrode,pH, Elektroden,pH, Einstabmessketten, pH-Elektrode,SI Analytics, pH-Elektroden,SI Analytics, temperaturmessfühler, einstabmeßkette f106667
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 126,05*
€ 174,68*
Lager 163
Frei Haus
ab € 134,23*
€ 184,71*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,71*
€ 219,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,33*
€ 218,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,97*
€ 209,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,09*
€ 172,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,23*
€ 159,73
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 134,23* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.