Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ionenselektive Kombinationselektroden perfectION™


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ionenselektive Kombinationselektroden perfectION™
Ionenselektive Kombinationselektroden perfectION™
Artikel-Nr.:
     163-9041173
Hersteller:
     Mettler Toledo
Herst.-Nr.:
     51344718
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ISE-Elektrode
Ionenselektive Einstabmesskette
Ionenselektive Elektrode
ionenselektive elektrode
Ionenselektive Kombinationselektroden perfectIONä
Mit integrierter Referenzelektrode, somit keine zuätzliche Bezugselektrode erforderlich. Einfache Reinigung des Diaphragmas zwischen den Messungen mit Click & Clearä (außer Na-Elektrode): durch Drücken auf den Elektrodenkopf fließt die Elektrolytlösung durch das Diaphragma. Der Elektrolyt kann hiermit einfach entleert und wieder aufgefüllt werden. Ein optimaler Kontakt zwischen Mess- und Elektrolytlösung ist stets gewährleistet.

Lieferumfang: Sensor mit fest angeschlossenem 1,2 m-Kabel mit BNC-Anschluss, 60 ml Referenzelektrolyt, Bedienungsanleitung

Lieferumfang Na-Elektrode: Sensor mit S7-Steckkopf, Diaphragma aus Glas mit höherer Empfindlichkeit für Natrium, 25 ml Referenzelektrolyt, Bedienungsanleitung

Typ I
Messbereich 5 x 10-8 ... 1 mol / l
Temperaturbereich 0 ... 80 max. °C
Bereich 0 ... 12 pH
Membran Festkörper
Weitere Suchbegriffe: Elektrode,Ionenselektiv, Elektroden,Ionenselektiv, Ionenselektive Elektroden, Einstabmessketten, EKG Elektroden
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
30
Frei Haus
ab € 852,60*
€ 988,58*
Lager 163
Frei Haus
ab € 968,91*
€ 1.030,73*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.029,68*
€ 1.088,80*
14 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 1.092,88*
€ 1.146,85*
Frei Haus
ab € 1.272,20*
€ 1.322,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.030,73*
€ 1.226,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.011,68*
€ 1.203,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 990,99*
€ 1.179,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 977,41*
€ 1.163,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 968,91*
€ 1.153,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.