Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

pH-Elektrode InLab®Reach | Typ: InLab® Reach 225


Menge:  Stück  
Produktinformationen
9.041 479
9.041 479
9.041 477
Artikel-Nr.:
     163-9041478
Hersteller:
     Mettler Toledo
Herst.-Nr.:
     30244733
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Temperaturfühler
Temperaturtransmitter
pH-Einstabmesskette
Ersatz-pH-Elektrode
pH-Elektrode InLab®Reach
Kombinierte pH-Elektrode, Glasschaft, ARGENTALä-Referenz mit Silberionensperre.

Kabel bitte separat bestellen.
Spezifikationen
Temperaturbereich: 0 ... 100 °C
pH-Bereich: 0 ... 14
Länge / Ø: 225 mm / 12 mm, 425 mm / 12 mm
Membranwiderstand bei 25 °C: < 600 MW

Typ InLab® Reach 225
Temperaturfühler -
Stecker S7
Weitere Suchbegriffe: pH-Elektrode, ph-Halbzelle, temperaturfühler 0 - 70°c, temperaturfühler, ph-einstabmesskette mettler toledo, pH,Einstabmessketten, pH,Elektroden, temperaturmessfühler
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 210,19*
€ 258,93*
Lager 163
Frei Haus
ab € 222,47*
€ 273,04*
Frei Haus
ab € 255,52*
€ 312,29*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 273,04*
€ 324,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 269,00*
€ 320,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 249,11*
€ 296,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 236,08*
€ 280,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 222,47*
€ 264,74
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 222,47* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.