Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

pH-Glas- und Bezugselektroden Typ 305 S7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
pH-Glas- und Bezugselektroden Typ 305 S7
pH-Glas- und Bezugselektroden Typ 305 S7
Artikel-Nr.:
     163-9041505
Hersteller:
     Mettler Toledo
Herst.-Nr.:
     51343105
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
pH-Einstabmesskette
ph-einstabmesskette mettler toledo
ph-einstabmesskette
ph-einstabmesskette glas
pH-Elektrode InLab® Expert
pH-Elektrode mit chemisch beständigem PEEK-Schaft und Lochdiaphragma für allgemeine Anwendungen im Labor und im Freien.


-ARGENTHALä Referenzsystem mit Silberionensperre
-Festes XEROLYT® Referenzelektrolyt
Passende Kabel bitte separat bestellen.
Temperaturbereich: 0 ... 100 °C
pH-Bereich: 0 ... 14 pH
Membranwiderstand bei 25 °C: <250 MW
Elektrolyt: XEROLYT® Polymer
Diaphragma: Lochdiaphragma

Typ InLab® Expert Pt1000
Temperaturfühler Pt1000
Elektrodenkopf MultiPin™
Länge 120 mm
Ø 12 mm
Weitere Suchbegriffe: temperaturmessfühler, EKG Elektroden
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 228,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 228,91* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 283,46*
€ 337,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 278,52*
€ 331,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 259,03*
€ 308,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 247,83*
€ 294,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 228,91*
€ 272,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.