Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Redox-Elektrode InLab® Redox Pro Schaftlänge 120 mm Platin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Redox-Elektrode InLab® Redox Pro Schaftlänge 120 mm Platin
Redox-Elektrode InLab® Redox Pro Schaftlänge 120 mm Platin
Artikel-Nr.:
     163-9041541
Hersteller:
     Mettler Toledo
Herst.-Nr.:
     51343201
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Redoxelektrode
pH-Einstabmesskette
ph-einstabmesskette mettler toledo
ph-einstabmesskette
Redox-Elektroden InLab®
Redox-Kombinationselektroden zur Messung der Oxidations-/Reduktionskraft in wässrigen Lösungen. Das Messsignal wird auf der Oberfläche der Indikatorelektrode durch einen Elektronenaustausch mit dem Oxidations-/Reduktionssystem des gemessenen Mediums erzeugt. Ohne Temperaturfühler. Mit Safelockä-Abschlussring für leichtes Nachfüllen des Referenzelektrolyts und vollständige Abdichtung in geschlossenem Zustand. Zur Verwendung mit einer breiten Vielfalt an Messgeräten.

InLab® Redox: Für allgemeine Einsatzbereiche. Mit Platinring-Indikatorelektrode
InLab® Redox Pro: Für Emulsionen, Abwasseruntersuchungen und allgemeine Einsatzbereiche. Mit beweglichem Schliffdiaphragma und Platinring-Indikatorelektrode
InLab® Redox L: Für große Proben. Mit Platinring-Indikatorelektrode
InLab® Redox Au: Kombinierte Redoxelektrode mit Goldring-Indikatorelektrode
InLab® Redox Ag: Kombinierte Redoxelektrode mit Silberring-Indikatorelektrode
InLab® Redox Micro: Für kleine Proben. Mit Platinring-Indikatorelektrode

Anschlusskabel bitte separat bestellen.
Spezifikationen
Temperaturbereich: 0 ... 100 °C
Anschluss: S7
Bezugssystem:
Bezugselektrolyt: Ag/AgCl
3 mol/l KCl (InLab® Ag: 1 mol/l KNO3)
Diaphragma: Keramik
Schaftmaterial: Glas

Typ InLab® Redox Pro
Länge 120 mm
Schaft Ø 12 mm
Weitere Suchbegriffe: ph-einstabmesskette glas, Einstabmessketten, Elektrode,Redox, Elektroden,Redox, Redox,Elektroden, temperaturmessfühler, EKG Elektroden, 9041544, 51343204
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 345,49*
€ 410,19*
Lager 163
Frei Haus
ab € 362,50*
€ 431,98*
Frei Haus
ab € 420,28*
€ 493,50*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 431,98*
€ 514,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 426,38*
€ 507,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 387,41*
€ 461,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 379,64*
€ 451,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 362,50*
€ 431,38
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 362,50* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.