Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Redox-Elektrode InLab® Redox Ag Schaftlänge 120 mm Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Redox-Elektrode InLab® Redox Ag Schaftlänge 120 mm Silber
Redox-Elektrode InLab® Redox Ag Schaftlänge 120 mm Silber
Artikel-Nr.:
     163-9041545
Hersteller:
     Mettler Toledo
Herst.-Nr.:
     51343205
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Redox-Einstabmesskette
Redoxelektrode
pH-Einstabmesskette
ph-einstabmesskette mettler toledo
Redox-Elektroden InLab®
Redox-Kombinationselektroden zur Messung der Oxidations-/Reduktionskraft in wässrigen Lösungen. Das Messsignal wird auf der Oberfläche der Indikatorelektrode durch einen Elektronenaustausch mit dem Oxidations-/Reduktionssystem des gemessenen Mediums erzeugt. Ohne Temperaturfühler. Mit Safelockä-Abschlussring für leichtes Nachfüllen des Referenzelektrolyts und vollständige Abdichtung in geschlossenem Zustand. Zur Verwendung mit einer breiten Vielfalt an Messgeräten.

InLab® Redox: Für allgemeine Einsatzbereiche. Mit Platinring-Indikatorelektrode
InLab® Redox Pro: Für Emulsionen, Abwasseruntersuchungen und allgemeine Einsatzbereiche. Mit beweglichem Schliffdiaphragma und Platinring-Indikatorelektrode
InLab® Redox L: Für große Proben. Mit Platinring-Indikatorelektrode
InLab® Redox Au: Kombinierte Redoxelektrode mit Goldring-Indikatorelektrode
InLab® Redox Ag: Kombinierte Redoxelektrode mit Silberring-Indikatorelektrode
InLab® Redox Micro: Für kleine Proben. Mit Platinring-Indikatorelektrode

Anschlusskabel bitte separat bestellen.
Spezifikationen
Temperaturbereich: 0 ... 100 °C
Anschluss: S7
Bezugssystem:
Bezugselektrolyt: Ag/AgCl
3 mol/l KCl (InLab® Ag: 1 mol/l KNO3)
Diaphragma: Keramik
Schaftmaterial: Glas

Typ InLab® Redox Ag
Länge 120 mm
Schaft Ø 12 mm
Weitere Suchbegriffe: redox-einstabmesskette, Einstabmessketten, Elektrode,Redox, Elektroden,Redox, Redox,Elektroden, temperaturmessfühler, EKG Elektroden, 9041544, 51343204
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 283,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 283,02* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 344,28*
€ 409,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 339,59*
€ 404,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 314,58*
€ 374,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 303,18*
€ 360,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 283,02*
€ 336,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.