Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlusskabel | Elektrodenkopf: S7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anschlusskabel | Elektrodenkopf: S7
Anschlusskabel | Elektrodenkopf: S7
Artikel-Nr.:
     163-9041656
Hersteller:
     Mettler Toledo
Herst.-Nr.:
     30281918
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anschlusskabel pH-Messgerät
BNC Kabel
Sensorkabel
Sensorleitung
Anschlusskabel
Zum Anschluss von Elektroden mit eingebautem Temperaturfühler und MultiPinä-Steckkopf oder S7-Steckkopf (ohne Temperaturfühler). Geeignet für eine Vielzahl von Messgeräten verschiedener Hersteller.

Elektrodenkopf S7
Stecker BNC IP67
Länge 1,2 m
Weitere Suchbegriffe: bnc kabel 1,2m, anschlusskabel ph-messgerät, pH-Elektrode,Anschlusskabel, pH-Elektroden,Anschlusskabel, Elektrode,pH, Elektroden,pH, pH,Einstabmessketten, Einstabmessketten, temperaturmessfühler, EKG Elektroden
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 47,90*
€ 63,57*
Lager 163
€ 14,90*
ab € 50,50*
€ 66,56*
€ 8,50*
ab € 57,82*
€ 75,64*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,56*
€ 79,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,65*
€ 78,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,65*
€ 74,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,92*
€ 70,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,65*
€ 68,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,50*
€ 60,10
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 50,50* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.