Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Redoxpufferlösung UH=675mV: 6 x 30 ml


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Redoxpufferlösung UH=675mV: 6 x 30 ml
Redoxpufferlösung UH=675mV: 6 x 30 ml
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     163-9041878
Hersteller:
     Mettler Toledo
Herst.-Nr.:
     51350064
EAN/GTIN:
     k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Redox-Pufferlösung
redox-pufferlösung
Redox Kalibrierlösungen
Zur Prüfung von Redoxelektroden. Lieferung in Flaschen wie angegeben.

pH-Wert 0,1
Redoxpotential bei 25°C 468 mV, UH= 675 mV
Volumen 6 x 30 ml
Weitere Informationen:
Gefahrenhinweis:
H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. | H319 Verursacht schwere Augenreizung.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Kalibrierlösungen, Lösung,Redox, Lösungen,Redox, Kunststoffflaschen 350 ml
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 163
€ 14,90*
ab € 21,66*
€ 40,46*
€ 8,50*
ab € 31,62*
€ 42,87*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 40,46*
€ 48,15
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 40,03*
€ 47,64
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 37,82*
€ 45,01
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 32,95*
€ 39,21
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 31,77*
€ 37,81
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 28,58*
€ 34,01
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 25,73*
€ 30,62
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 21,66*
€ 25,78
pro Paket
1 Paket enthält 6 Stück (ab € 3,61* pro Stück)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.