Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vakuum-Exsikkator Typ 1000 ACRYL i260x250x260 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
9.042 002
9.042 002
Artikel-Nr.:
     163-9042002
Hersteller:
     Bohlender
Herst.-Nr.:
     V 1880-04
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Exsikkator Kabinett
Exsikkatorschrank
Vakuum-Exsikkator
vakuum exsikkator
Vakuum-Exsikkator, Vakuum 1
Massive Wände von bis zu 25 mm Stärke, umlaufende Silikondichtung, Vakuummeter (0 bis 760 mm Quecksilbersäule).


-Glasklare Acrylplatten, von jeder Seite einsehbar
-Rutschfeste Gummifüße
-Variabel verstellbare Zwischenböden
-Vakuum bis 0,0001 Torr
-2 Nadelventile mit Oliven-Außen-Ø 9,0 mm
-Inklusive zwei Zwischenböden, mit bis zu drei Böden bestückbar

Nennvolumen 18 l
Max. Anzahl Böden 3
Breite innen 260 mm
Tiefe innen 260 mm
Höhe innen 260 mm
Abmessung innen (BxTxH) 260 x 260 x 260 mm
Breite außen 300 mm
Tiefe außen 300 mm
Höhe außen 340 mm
Abmessung außen (BxTxH) 300 x 300 x 340 mm
Max. Bodenlast 9 kg
Gewicht 15 kg
Vakuumgeeignet Ja
Weitere Suchbegriffe: excicator, exicator, Exsikator, exikkator, esikkator, exxsikator, vakoum, slicon, exsikkatoern
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.752,96*
€ 4.422,72*
Lager 163
Frei Haus
ab € 4.244,69*
€ 4.498,64*
12 Tage
unbekannt
€ 10,00*
ab € 4.979,46*
€ 5.264,33*
Frei Haus
ab € 5.033,43*
€ 5.324,92*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.498,64*
€ 5.353,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.450,49*
€ 5.296,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.316,36*
€ 5.136,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.254,11*
€ 5.062,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.244,69*
€ 5.051,18
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 4.244,69* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.