Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vakuum-Exsikkator Typ 1000 ACRYL (PMMA)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
9.042 003
9.042 003
Artikel-Nr.:
     163-9042003
Hersteller:
     Bohlender
Herst.-Nr.:
     V 1880-08
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Exsikkator Kabinett
Exsikkatorschrank
Vakuum-Exsikkator
vakuum exsikkator
Vakuum-Exsikkator, Vakuum 2
Massive Wände von bis zu 25 mm Stärke, umlaufende Silikondichtung, Vakuummeter (0 bis 760 mm Quecksilbersäule).


-Glasklare Acrylplatten, von jeder Seite einsehbar
-Rutschfeste Gummifüße
-Variabel verstellbare Zwischenböden
-Vakuum bis 0,0001 Torr
-2 Nadelventile mit Oliven-Außen-Ø 9,0 mm
-Inklusive drei Zwischenböden, mit bis zu fünf Böden bestückbar

Nennvolumen 25 l
Max. Anzahl Böden 5
Breite innen 260 mm
Tiefe innen 260 mm
Höhe innen 360 mm
Abmessungen innen (BxTxH) 260 x 260 x 360 mm
Breite außen 300 mm
Tiefe außen 300 mm
Höhe außen 440 mm
Abmessung außen (BxTxH) 300 x 300 x 440 mm
Max. Bodenlast 9 kg
Gewicht 18 kg
Vakuumgeeignet Ja
Weitere Suchbegriffe: excicator, exicator, Exsikator, exikkator, esikkator, exxsikator, vakoum, slicon, exsikkatoern
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.190,89*
€ 4.906,29*
Lager 163
Frei Haus
ab € 4.747,38*
€ 4.991,04*
13 Tage
unbekannt
€ 10,00*
ab € 5.582,64*
€ 5.843,32*
Frei Haus
ab € 5.635,94*
€ 5.910,77*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.991,04*
€ 5.939,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.941,45*
€ 5.880,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.807,11*
€ 5.720,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.747,38*
€ 5.649,38
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 4.747,38* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.