Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vakuum-Exsikkator Typ 1000 ACRYL i260x250x460 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
9.042 004
9.042 004
Artikel-Nr.:
     163-9042004
Hersteller:
     Bohlender
Herst.-Nr.:
     V 1880-12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Exsikkator Kabinett
Exsikkatorschrank
Vakuum-Exsikkator
vakuum exsikkator
Vakuum-Exsikkator, Vakuum 3
Massive Wände von bis zu 25 mm Stärke, umlaufende Silikondichtung, Vakuummeter (0 bis 760 mm Quecksilbersäule).


-Glasklare Acrylplatten, von jeder Seite einsehbar
-Rutschfeste Gummifüße
-Variabel verstellbare Zwischenböden
-Vakuum bis 0,0001 Torr
-2 Nadelventile mit Oliven-Außen-Ø 9,0 mm
-Inklusive vier Zwischenböden, mit bis zu sieben Böden bestückbar

Nennvolumen 32 l
Max. Anzahl Böden 7
Breite innen 265 mm
Tiefe innen 260 mm
Höhe innen 460 mm
Abmessung innen (BxTxH) 265 x 260 x 460 mm
Breite außen 315 mm
Tiefe außen 310 mm
Höhe außen 550 mm
Abmessung außen (BxTxH) 315 x 310 x 550 mm
Max. Bodenlast 9 kg
Gewicht 27 kg
Vakuumgeeignet Ja
Weitere Suchbegriffe: excicator, exicator, Exsikator, exikkator, esikkator, exxsikator, vakoum, slicon, exsikkatoern
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 163
Frei Haus
ab € 4.126,24*
€ 5.940,77*
12 Tage
unbekannt
€ 10,00*
ab € 6.781,04*
€ 7.054,98*
Frei Haus
ab € 6.861,62*
€ 7.136,65*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.940,77*
€ 7.069,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.901,54*
€ 7.022,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.749,66*
€ 6.842,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.106,28*
€ 6.076,47
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4.595,65*
€ 5.468,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.584,71*
€ 5.455,80
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 4.126,24*
€ 4.910,23
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 4.126,24* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.