| |
|
| Artikel-Nr.: 163-9042331 Herst.-Nr.: 244105706 EAN/GTIN: 4032051030268 |
| |
|
| | |
| Exsikkatoren-Deckel mit Knopf, DURAN® DURAN®. Klarglas. Mit Knopf. Passend für alle Unterteile mit entsprechendem DN. Vakuumfest. Nach DIN 13130.
DN 150 Ø Flansch innen 172 mm Ø Flansch außen 215 mm Höhe 98 mm Material Boro 3.3 Vakuumgeeignet Ja Autoklavierbar Ja Farbe klar |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Planflansch-Deckel, Planflanschdeckel, Planschliff Deckel, Planschliffdeckel, Vakuum-Exsikkator, vakuum-exsikkatoren duran, vakuum exsikkator, exsikkator-deckel mit knopf, Exsikkator,Deckel, Exsikkatoren,Deckel, Deckel für,Exsikkatoren, excicator, exicator, Exsikator, exikkator, esikkator, exxsikator, Exsikkatorschrank |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 78,38* | € 93,51* | | | | Lager 163 | | | | | | € 6,49* | ab € 66,63* | € 97,54* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 79,47* | € 104,71* | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 100,88* | € 119,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 163 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 66,63* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 163 | | Versand: Lager 163 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 18,90* | | ab € 38,00* | € 14,90* | | ab € 70,00* | € 6,49* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|