Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoff-Exsikkator 150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kunststoff-Exsikkator 150 mm
Kunststoff-Exsikkator 150 mm
Artikel-Nr.:
     163-9042615
Hersteller:
     Kartell
Herst.-Nr.:
     0055000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Exsikkator rund
Exsikkator-Unterteil
Vakuum-Exsikkator
exsikkator rund
Exsikkator, PC/PP
Haube PC, glasklar. Unterteil und Trockenmitteleinsatz PP. Belüftungsstopfen mit Rückschlagventil in der Haube. Abdichtung zwischen Haube und Unterteil durch O-Ring aus Polychlorbutadien-Kautschuk (CK), der durch Anlegen von Vakuum angepresst wird. Bequeme Handhabung durch geringes Gewicht.

Mit Hahn Ja
Nennvolumen 2,15 l
Ø Flansch innen 150 mm
Höhe 190 mm
Material PP/PC
Vakuumgeeignet Ja
Weitere Suchbegriffe: Exsikkator,Komplett, Exsikkatoren,Komplett, Vakuum,Exsikkatoren, excicator, exicator, Exsikator, exikkator, esikkator, exxsikator, Trocknungsmittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 36,31* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,87*
€ 78,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,73*
€ 77,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,38*
€ 71,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,28*
€ 63,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,11*
€ 62,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 46,90*
€ 55,81
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 42,20*
€ 50,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,31*
€ 43,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.