Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exsikkatoren Mini Antistatik PC | Typ: Premium


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Exsikkatoren Mini Antistatik PC | Typ: Premium
Exsikkatoren Mini Antistatik PC | Typ: Premium
Exsikkatoren Mini Antistatik PC | Typ: Premium
Artikel-Nr.:
     163-9042638
Hersteller:
     Bohlender
Herst.-Nr.:
     V 1943-06
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Exsikkator Kabinett
Exsikkatorschrank
exsikkator kabinett
Exsikkator Mini Antistatik, PC
Die SICCO Exsikkatoren zur Trocknung unter Normaldruck eignen sich zur feuchtigkeitsabwehrenden Aufbewahrung oder Trocknung mittels Silicagel. Gleichzeitig schützt die dicht abschließende Tür vor Verunreinigungen durch die Umgebungsluft. Die Innenbedingungen sind beispielsweise optimal für die Aufbewahrung von Referenzmaterialien, Rückstellmustern, metallografischen Schliffproben, Tabakblättern und sogar DNA-Proben.
Alle Premium Modelle inklusive 2 Zwischenböden, Hygrometer und rutschfesten Standfüßen.


-One Touch Door mit umlaufender Dichtung
-Robuste und leichte Konstruktion
-Bruchsicherer Korpus
-Drehtür mit großzügigem Öffnungswinkel
-Geringes Gewicht, transportabel
-Stapelbar
-Silica-Gel in praktischer, wiederverschließbarer Dosen im Lieferumfang enthalten
Aus statisch ableitfähigen, schwarzfarbenem Polycarbonat zur Ableitung statischer Aufladung mittels Erdanschluss an der Gehäuserückseite. Schwarzfarbene Scheiben verhindern den Lichteinfall und wirken als UV-Schutz. Anschluss für Erdungskabel vorhanden, Kabel nicht im Lieferumfang enthalten.

Typ Premium
Nennvolumen 6 l
Breite innen 212 mm
Tiefe innen 180 mm
Höhe innen 162 mm
Abmessungen innen (BxTxH) 212 x 180 x 162 mm
Breite außen 221 mm
Tiefe außen 214 mm
Höhe außen 183 mm
Abmessung außen (BxTxH) 221 x 214 x 183 mm
Max. Bodenlast 2 kg
Gewicht 1 kg
Min. Temperaturbeständigkeit -35 °C
Max. Temperaturbeständigkeit 70 °C
Temperaturbeständigkeit -35 ... 70 °C
Material PC
Weitere Suchbegriffe: Exsikkator,Schrank, Exsikkatoren,Schränke, Trockenschrank,SICCO, Trockenschränke,SICCO, excicator, exicator, Exsikator, exikkator, esikkator, exxsikator
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 244,27*
€ 284,53*
Lager 163
Frei Haus
ab € 237,22*
€ 305,39*
12 Tage
unbekannt
€ 10,00*
ab € 278,95*
€ 322,81*
Frei Haus
ab € 280,94*
€ 326,64*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 305,39*
€ 363,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 303,91*
€ 361,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 297,72*
€ 354,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 260,48*
€ 309,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 237,22*
€ 282,29
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 237,22* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.